Eriks

Tuyau à vin TRANSVIN PF 63 x 75mm, 50m

  • ERIKS:14918274
Image 1
Tuyau d'aspiration et de refoulement TRANSVIN PF pour le vin et autres produits alimentaires.

Application
• Pour le remplissage de liquides alimentaires et pour les simulateurs d'aliments A, B, C et D1 conformément au règlement UE 10/2011, comme le vin, le moût, la bière, le vinaigre, les liquides alcoolisés à 50º.

Plage de température
• -10°C - +60°C

Pression d'éclatement
• 3:1

Structure
• âme et couverture lisses et transparentes
• Insert en PVC rouge

Agréments
• EU1935/2004 et EU10/2011
• pour les types de denrées alimentaires A-B-C et D1
Ajouter à la liste

41.70 CHF/ Mètrehors TVA

45.08 CHFTVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41.70 CHF

-

50+

32.60 CHF

21.82%

100+

30.90 CHF

25.90%

200+

28.50 CHF

31.65%

400+

27.50 CHF

34.05%

800+

26.70 CHF

35.97%

1600+

26.00 CHF

37.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Transvin PF