Eriks

Tuyau à vin TRANSVIN PF 50 x 59mm, 50m

  • ERIKS:14918272
Image 1
Tuyau d'aspiration et de refoulement TRANSVIN PF pour le vin et autres produits alimentaires.

Application
• Pour le remplissage de liquides alimentaires et pour les simulateurs d'aliments A, B, C et D1 conformément au règlement UE 10/2011, comme le vin, le moût, la bière, le vinaigre, les liquides alcoolisés à 50º.

Plage de température
• -10°C - +60°C

Pression d'éclatement
• 3:1

Structure
• âme et couverture lisses et transparentes
• Insert en PVC rouge

Agréments
• EU1935/2004 et EU10/2011
• pour les types de denrées alimentaires A-B-C et D1
Ajouter à la liste

30.80 CHF/ Mètrehors TVA

33.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.80 CHF

-

50+

23.90 CHF

22.40%

100+

22.70 CHF

26.30%

200+

20.90 CHF

32.14%

400+

20.40 CHF

33.77%

800+

19.70 CHF

36.04%

1600+

19.20 CHF

37.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Transvin PF