Eriks

Tuyau à vin TRANSVIN PF 40 x 49mm, 50m

  • ERIKS:14918271
Image 1
Tuyau d'aspiration et de refoulement TRANSVIN PF pour le vin et autres produits alimentaires.

Application
• Pour le remplissage de liquides alimentaires et pour les simulateurs d'aliments A, B, C et D1 conformément au règlement UE 10/2011, comme le vin, le moût, la bière, le vinaigre, les liquides alcoolisés à 50º.

Plage de température
• -10°C - +60°C

Pression d'éclatement
• 3:1

Structure
• âme et couverture lisses et transparentes
• Insert en PVC rouge

Agréments
• EU1935/2004 et EU10/2011
• pour les types de denrées alimentaires A-B-C et D1
Ajouter à la liste

24.60 CHF/ Mètrehors TVA

26.59 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.60 CHF

-

50+

19.10 CHF

22.36%

100+

18.10 CHF

26.42%

200+

16.70 CHF

32.11%

400+

16.10 CHF

34.55%

800+

15.70 CHF

36.18%

1600+

15.20 CHF

38.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Transvin PF