Eriks

Tuyau à vin TRANSVIN PF 38 x 47mm, 50m

  • ERIKS:14918270
Image 1
Tuyau d'aspiration et de refoulement TRANSVIN PF pour le vin et autres produits alimentaires.

Application
• Pour le remplissage de liquides alimentaires et pour les simulateurs d'aliments A, B, C et D1 conformément au règlement UE 10/2011, comme le vin, le moût, la bière, le vinaigre, les liquides alcoolisés à 50º.

Plage de température
• -10°C - +60°C

Pression d'éclatement
• 3:1

Structure
• âme et couverture lisses et transparentes
• Insert en PVC rouge

Agréments
• EU1935/2004 et EU10/2011
• pour les types de denrées alimentaires A-B-C et D1
Ajouter à la liste

23.50 CHF/ Mètrehors TVA

25.40 CHFTVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.50 CHF

-

50+

18.20 CHF

22.55%

100+

17.40 CHF

25.96%

200+

16.10 CHF

31.49%

400+

15.60 CHF

33.62%

800+

15.20 CHF

35.32%

1600+

14.70 CHF

37.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Transvin PF