114.25 CHF/ Mètrehors TVA
123.50 CHFTVA incluse
74,1 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 114.25 CHF | - |
20+ | 83.80 CHF | 26.65% |
50+ | 78.95 CHF | 30.90% |
100+ | 74.00 CHF | 35.23% |
200+ | 71.80 CHF | 37.16% |
400+ | 69.60 CHF | 39.08% |
800+ | 67.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | PA (OLNC) |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Rayon de courbure min. | 140 mm |
Poids | 0.92 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 125 °C |