Eriks

Tuyau à basse pression type PA (A) Ø7.5mm DN 06

  • ERIKS:14882991
  • Fabricant:7613288049581
Image 1
Touyaux à basse pression pour carburants, liquides à base d'huile minérale et de glycol, lubrifiants, eau de refroidissement, air comprimé, etc. Ne conviennent pas pour la transmission d'energie hydraulique.

Consigne de sécurité:
Le coefficient de sécurité des pessions de service max. admissibles est de 1:4 pour des fluides. Ce coeffizient doit être augmenté, si une sécurité plus grande est exigée. Veuillez observer les pressions max. admissibles des raccords (DIN 20078) pour les flexibles prêts à être montés.
Ajouter à la liste

11.35 CHF/ Mètrehors TVA

12.27 CHFTVA incluse

48,9 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.35 CHF

-

20+

9.60 CHF

15.42%

50+

8.90 CHF

21.59%

100+

8.60 CHF

24.23%

200+

8.35 CHF

26.43%

400+

8.10 CHF

28.63%

800+

7.85 CHF

30.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
PA (A)
Diamètre intérieur
7.5 mm
Épaisseur de paroi
3.25 mm
Rayon de courbure min.
65 mm
Poids
0.17 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR