43.45 CHF/ Mètrehors TVA
46.97 CHFTVA incluse
46,4 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.45 CHF | - |
20+ | 36.95 CHF | 14.96% |
50+ | 34.70 CHF | 20.14% |
100+ | 32.65 CHF | 24.86% |
200+ | 31.65 CHF | 27.16% |
400+ | 30.75 CHF | 29.23% |
800+ | 29.80 CHF | 31.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | PA (A) |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Épaisseur de paroi | 4.25 mm |
Rayon de courbure min. | 150 mm |
Poids | 0.76 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |