Eriks

Tuyau à basse pression type PA (A) Ø15.3mm DN 13

  • ERIKS:14882994
  • Fabricant:7613288049550
Image 1
Touyaux à basse pression pour carburants, liquides à base d'huile minérale et de glycol, lubrifiants, eau de refroidissement, air comprimé, etc. Ne conviennent pas pour la transmission d'energie hydraulique.

Consigne de sécurité:
Le coefficient de sécurité des pessions de service max. admissibles est de 1:4 pour des fluides. Ce coeffizient doit être augmenté, si une sécurité plus grande est exigée. Veuillez observer les pressions max. admissibles des raccords (DIN 20078) pour les flexibles prêts à être montés.
Ajouter à la liste

21.45 CHF/ Mètrehors TVA

23.19 CHFTVA incluse

34,3 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.45 CHF

-

20+

18.30 CHF

14.69%

50+

17.15 CHF

20.05%

100+

16.25 CHF

24.24%

200+

15.80 CHF

26.34%

400+

15.35 CHF

28.44%

800+

14.85 CHF

30.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
PA (A)
Diamètre intérieur
15.3 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Rayon de courbure min.
100 mm
Poids
0.42 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR