Eriks

Tuyau à basse pression type F Ø7.5mm DN 06

  • ERIKS:14887781
  • Fabricant:7613288103320
Image 1
Touyaux à basse pression pour carburants, liquides à base d'huile minérale et de glycol, lubrifiants, eau de refroidissement, air comprimé, etc. Ne conviennent pas pour la transmission d'energie hydraulique.

Consigne de sécurité:
Le coefficient de sécurité des pessions de service max. admissibles est de 1:4 pour des fluides. Ce coeffizient doit être augmenté, si une sécurité plus grande est exigée. Veuillez observer les pressions max. admissibles des raccords (DIN 20078) pour les flexibles prêts à être montés.
Ajouter à la liste

12.30 CHF/ Mètrehors TVA

13.30 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.30 CHF

-

20+

10.40 CHF

15.45%

50+

9.90 CHF

19.51%

100+

9.25 CHF

24.80%

200+

8.95 CHF

27.24%

400+

8.70 CHF

29.27%

800+

8.45 CHF

31.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
F
Diamètre intérieur
7.5 mm
Épaisseur de paroi
3.25 mm
Rayon de courbure min.
30 mm
Poids
0.15 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR