Eriks

Tuyau à basse pression type F Ø5.5mm DN 04

  • ERIKS:14887257
  • Fabricant:7613288108974
Image 1
Touyaux à basse pression pour carburants, liquides à base d'huile minérale et de glycol, lubrifiants, eau de refroidissement, air comprimé, etc. Ne conviennent pas pour la transmission d'energie hydraulique.

Consigne de sécurité:
Le coefficient de sécurité des pessions de service max. admissibles est de 1:4 pour des fluides. Ce coeffizient doit être augmenté, si une sécurité plus grande est exigée. Veuillez observer les pressions max. admissibles des raccords (DIN 20078) pour les flexibles prêts à être montés.
Ajouter à la liste

8.00 CHF/ Mètrehors TVA

8.65 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.00 CHF

-

20+

6.85 CHF

14.38%

50+

6.35 CHF

20.62%

100+

6.05 CHF

24.38%

200+

5.85 CHF

26.88%

400+

5.70 CHF

28.75%

800+

5.55 CHF

30.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
F
Diamètre intérieur
5.5 mm
Épaisseur de paroi
3.25 mm
Rayon de courbure min.
25 mm
Poids
0.14 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR