28.75 CHF/ Mètrehors TVA
31.08 CHFTVA incluse
18,6 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.75 CHF | - |
20+ | 24.50 CHF | 14.78% |
50+ | 23.10 CHF | 19.65% |
100+ | 21.55 CHF | 25.04% |
200+ | 20.90 CHF | 27.30% |
400+ | 20.30 CHF | 29.39% |
800+ | 19.65 CHF | 31.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TEG (OLN-C) |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Rayon de courbure min. | 55 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |