Eriks

Tuyau à basse pression TEG (OLN-C) Ø8mm DN 06

  • ERIKS:14890590
  • Fabricant:7613288196322
Image 1
Touyaux à basse pression pour carburants, liquides à base d'huile minérale et de glycol, lubrifiants, eau de refroidissement, air comprimé, etc. Ne conviennent pas pour la transmission d'energie hydraulique. Robe extérieure résistante à l'ozone et à l'abrasion.

Consigne de sécurité:
Le coefficient de sécurité des pessions de service max. admissibles est de 1:4 pour des fluides. Ce coeffizient doit être augmenté, si une sécurité plus grande est exigée. Veuillez observer les pressions max. admissibles des raccords (DIN 20078) pour les flexibles prêts à être montés.
Ajouter à la liste

28.55 CHF/ Mètrehors TVA

30.86 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.55 CHF

-

20+

24.30 CHF

14.89%

50+

22.75 CHF

20.32%

100+

21.45 CHF

24.87%

200+

20.85 CHF

26.97%

400+

20.20 CHF

29.25%

800+

19.60 CHF

31.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TEG (OLN-C)
Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Rayon de courbure min.
50 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR