Eriks

Tuyau à basse pression TEG (OLN-C) Ø12mm DN 10

  • ERIKS:14890592
  • Fabricant:7613288196308
Image 1
Touyaux à basse pression pour carburants, liquides à base d'huile minérale et de glycol, lubrifiants, eau de refroidissement, air comprimé, etc. Ne conviennent pas pour la transmission d'energie hydraulique. Robe extérieure résistante à l'ozone et à l'abrasion.

Consigne de sécurité:
Le coefficient de sécurité des pessions de service max. admissibles est de 1:4 pour des fluides. Ce coeffizient doit être augmenté, si une sécurité plus grande est exigée. Veuillez observer les pressions max. admissibles des raccords (DIN 20078) pour les flexibles prêts à être montés.
Ajouter à la liste

32.15 CHF/ Mètrehors TVA

34.75 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.15 CHF

-

20+

27.35 CHF

14.93%

50+

25.85 CHF

19.60%

100+

24.10 CHF

25.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TEG (OLN-C)
Diamètre intérieur
12 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Rayon de courbure min.
70 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR