Eriks

Tubes spiralés PUR vert Ø6.5mm

  • ERIKS:14888859
  • Fabricant:7613288235991
Image 1
Chaque extrémité comprend axialement un embout droit (100 mm, 500 mm). Superfléxible, excellentes propriétés mécaniques.
Ajouter à la liste

43.55 CHF/ Unitéhors TVA

47.08 CHFTVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43.55 CHF

-

100+

37.00 CHF

15.04%

150+

34.85 CHF

19.98%

200+

32.80 CHF

24.68%

300+

32.10 CHF

26.29%

450+

31.50 CHF

27.67%

675+

30.90 CHF

29.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PUR
Diamètre extérieur
10 mm
Diamètre intérieur
6.5 mm
Diamètre extérieur spirale
52 mm
Couleur
Vert
Longueur de coupe maximale
4 m
Longueur de la spirale (étendue)
400 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar