Eriks

Tubes spiralés PUR vert Ø5mm

  • ERIKS:14888858
  • Fabricant:7613288236004
Image 1
Chaque extrémité comprend axialement un embout droit (100 mm, 500 mm). Superfléxible, excellentes propriétés mécaniques.
Ajouter à la liste

40.60 CHF/ Unitéhors TVA

43.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40.60 CHF

-

100+

34.45 CHF

15.15%

150+

32.55 CHF

19.83%

200+

30.55 CHF

24.75%

300+

29.90 CHF

26.35%

450+

29.25 CHF

27.96%

675+

28.70 CHF

29.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PUR
Diamètre extérieur
8 mm
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur spirale
42 mm
Couleur
Vert
Longueur de coupe maximale
6 m
Longueur de la spirale (étendue)
630 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar