Eriks

Tubes spiralés PUR vert Ø5mm

  • ERIKS:14888857
  • Fabricant:7613288236011
Image 1
Chaque extrémité comprend axialement un embout droit (100 mm, 500 mm). Superfléxible, excellentes propriétés mécaniques.
Ajouter à la liste

30.70 CHF/ Unitéhors TVA

33.19 CHFTVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.70 CHF

-

100+

26.15 CHF

14.82%

150+

24.55 CHF

20.03%

200+

23.00 CHF

25.08%

300+

22.55 CHF

26.55%

450+

22.10 CHF

28.01%

675+

21.60 CHF

29.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PUR
Diamètre extérieur
8 mm
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur spirale
42 mm
Couleur
Vert
Longueur de coupe maximale
4 m
Longueur de la spirale (étendue)
400 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar