116.55 CHF/ Unitéhors TVA
125.99 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 116.55 CHF | - |
5+ | 110.75 CHF | 4.98% |
10+ | 107.25 CHF | 7.98% |
20+ | 104.90 CHF | 10.00% |
30+ | 102.80 CHF | 11.80% |
45+ | 100.70 CHF | 13.60% |
68+ | 98.70 CHF | 15.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau du tuyau | PA |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur spirale | 130 mm |
Couleur | Rouge |
Longueur de coupe maximale | 30 m |
Longueur de la spirale (étendue) | 800 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 25 bar |
Poids | 8.8 g/m |