Eriks

Tube Série: 017 PE 100 SDR 17.6 Longueur: 5m 90mmx5.1mm

  • ERIKS:11240747
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 04.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
017
Matériau
PE 100
Diamètre extérieur tube
90 mm
Épaisseur de paroi
5.1 mm
Classe de pression
SDR 17.6
Classe de pression produit
SDR 17.6
Longueur
5 m
Diffusion étanche
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C
Sur bobine
Non
Rugosité du paroi
0.02 mm
Coefficient de dilatation
0.2