Eriks

Tube Série: 017 PE 100 SDR 17.6 Longueur: 5m 225mmx12.8mm

  • ERIKS:11240950
Image 1
Ajouter à la liste

141.99 CHF/ Mètrehors TVA

153.49 CHFTVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
017
Matériau
PE 100
Diamètre extérieur tube
225 mm
Épaisseur de paroi
12.8 mm
Classe de pression
SDR 17.6
Classe de pression produit
SDR 17.6
Longueur
5 m
Diffusion étanche
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C
Sur bobine
Non
Rugosité du paroi
0.02 mm
Coefficient de dilatation
0.2