Eriks

Tube Série: 017 PE 100 SDR 17.6 Longueur: 5m 125mmx7.1mm

  • ERIKS:11240600
Image 1
Ajouter à la liste

44.26 CHF/ Unitéhors TVA

47.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
017
Matériau
PE 100
Diamètre extérieur tube
125 mm
Épaisseur de paroi
7.1 mm
Classe de pression
SDR 17.6
Classe de pression produit
SDR 17.6
Longueur
5 m
Diffusion étanche
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C
Sur bobine
Non
Rugosité du paroi
0.02 mm
Coefficient de dilatation
0.2