336.81 CHF/ Unitéhors TVA
364.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 017 |
Matériau | PE 100 |
Diamètre extérieur tube | 280 mm |
Épaisseur de paroi | 25.4 mm |
Classe de pression | SDR 11 |
Classe de pression produit | SDR 11 |
Longueur | 5 m |
Diffusion étanche | Non |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |
Sur bobine | Non |
Rugosité du paroi | 0.02 mm |
Coefficient de dilatation | 0.2 |