Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 017 |
Matériau | PE 100 |
Diamètre extérieur tube | 250 mm |
Épaisseur de paroi | 22.7 mm |
Classe de pression | SDR 11 |
Classe de pression produit | SDR 11 |
Longueur | 5 m |
Diffusion étanche | Non |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |
Sur bobine | Non |
Rugosité du paroi | 0.02 mm |
Coefficient de dilatation | 0.2 |