Eriks

Tube Série: 017 PE 100 SDR 11 Longueur: 5m 160mmx14.6mm

  • ERIKS:11240669
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
017
Matériau
PE 100
Diamètre extérieur tube
160 mm
Épaisseur de paroi
14.6 mm
Classe de pression
SDR 11
Classe de pression produit
SDR 11
Longueur
5 m
Diffusion étanche
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C
Sur bobine
Non
Rugosité du paroi
0.02 mm
Coefficient de dilatation
0.2