16.20 CHF/ Mètrehors TVA
17.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | PVC-U |
Diamètre extérieur tube | 63 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Classe de pression | PN10 |
Classe de pression produit | PN10/16/20 |
Longueur | 5 m |
Diffusion étanche | Non |
Température minimum de service | 10 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
Couleur du tube | Gris |
Sur bobine | Non |
Rugosité du paroi | 0.02 mm |
Coefficient de dilatation | 0.08 |