Eriks

Tube PUR Noir 4mmx1mm

  • ERIKS:14887398
  • Fabricant:7613288107342
Image 1
Ils sont employés en particulier pour les installations de commande pneumatique.

Caractéristiques de produit
  • Ultra-flexible
  • Haute résistance à l'abrasion et l'huile
  • Pas possible de volatilisation ou fait de déteindre
Indication d'utilisation
Selon la norme DIN 73378 la pression de service correspond à 0.33 de la pression éclatement. Elle diminue cependant sous l'influence d'une température en hausse.
Ajouter à la liste

1.11 CHF/ Mètrehors TVA

1.20 CHFTVA incluse

148 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.11 CHF

-

100+

0.94 CHF

15.00%

150+

0.89 CHF

19.91%

200+

0.83 CHF

25.00%

400+

0.81 CHF

27.25%

800+

0.78 CHF

29.41%

1600+

0.76 CHF

31.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
PUR
Diamètre extérieur tube
4 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Couleur du tube
Noir