Eriks

Tube PUR Bleu 8mmx1mm

  • ERIKS:14885432
  • Fabricant:7613288151130
Image 1
Ils sont employés en particulier pour les installations de commande pneumatique.

Caractéristiques de produit
  • Ultra-flexible
  • Haute résistance à l'abrasion et l'huile
  • Pas possible de volatilisation ou fait de déteindre
Indication d'utilisation
Selon la norme DIN 73378 la pression de service correspond à 0.33 de la pression éclatement. Elle diminue cependant sous l'influence d'une température en hausse.
Ajouter à la liste

4.46 CHF/ Mètrehors TVA

4.82 CHFTVA incluse

940 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.46 CHF

-

100+

3.79 CHF

14.98%

150+

3.56 CHF

20.01%

200+

3.34 CHF

25.00%

400+

3.24 CHF

27.26%

800+

3.14 CHF

29.44%

1600+

3.05 CHF

31.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
PUR
Diamètre extérieur tube
8 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Couleur du tube
Bleu