Eriks

Tube PUR Bleu 10mmx1mm

  • ERIKS:14888029
  • Fabricant:7613288094116
Image 1
Ils sont employés en particulier pour les installations de commande pneumatique.

Caractéristiques de produit
  • Ultra-flexible
  • Haute résistance à l'abrasion et l'huile
  • Pas possible de volatilisation ou fait de déteindre
Indication d'utilisation
Selon la norme DIN 73378 la pression de service correspond à 0.33 de la pression éclatement. Elle diminue cependant sous l'influence d'une température en hausse.
Ajouter à la liste

2.97 CHF/ Mètrehors TVA

3.21 CHFTVA incluse

77 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.97 CHF

-

100+

2.53 CHF

15.02%

150+

2.38 CHF

20.00%

200+

2.23 CHF

25.00%

400+

2.16 CHF

27.27%

800+

2.10 CHF

29.45%

1600+

2.03 CHF

31.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
PUR
Diamètre extérieur tube
10 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Couleur du tube
Bleu