Eriks

Tube plastique SKF 2.5x1.5mm WVN715-RO2.5×0.5 sans plastifiants

  • ERIKS:14885243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tubes plastiques couleur naturelle, imprimé noir. Tubes en vert, rouge noir ou marron sur demande. Matériau WVN715 = sans plastifiants, WVN716 = flexible (avec plastifiants). Tubes avec autres dimensions ou remplis avec de la graisse grade NLGI 2 ou de la graisse fluide, sur demande.

Caractéristiques de produit
  • Excellente résistance et tenue à l'hulie, aux graisses, lubrifiants, à tous les carburants et aux détergents et solvants non chlorés.
  • Bonne résistance à tempàrature ambiante aux acides minéraux dilués, aux acides organiques, aux bases et aux solutions salines (se renseigner préalablement dans les cas limites).
  • Incompatibles avec les acides minéraux et l'acide acétique concentré, les phénols, crésols, hydrocarbures chlorés, le chlore, l'acétone et les cétones.
  • Tolérance: ø intérieur +0.15 mm, - 0.05 mm
Instructions de montage
Utiliser uniquement des raccords avec fourrures pour les liaisons de raccordement.
Ajouter à la liste

1.80 CHF/ Mètrehors TVA

1.95 CHFTVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150