Tube plastique 12x9mm WVN 715-RO12x1.5 sans plastifiants
ERIKS:14895618
Tubes plastiques couleur naturelle, imprimé noir. Tubes en vert, rouge noir ou marron sur demande. Matériau WVN715 = sans plastifiants, WVN716 = flexible (avec plastifiants). Tubes avec autres dimensions ou remplis avec de la graisse grade NLGI 2 ou de la graisse fluide, sur demande.
Caractéristiques de produit
Excellente résistance et tenue à l'hulie, aux graisses, lubrifiants, à tous les carburants et aux détergents et solvants non chlorés.
Bonne résistance à tempàrature ambiante aux acides minéraux dilués, aux acides organiques, aux bases et aux solutions salines (se renseigner préalablement dans les cas limites).
Incompatibles avec les acides minéraux et l'acide acétique concentré, les phénols, crésols, hydrocarbures chlorés, le chlore, l'acétone et les cétones.
Tolérance: ø intérieur +0.15 mm, - 0.05 mm
Instructions de montage Utiliser uniquement des raccords avec fourrures pour les liaisons de raccordement.