Eriks

Tube PE Noir 8mmx1mm

  • ERIKS:14884253
  • Fabricant:7613288019539
Image 1
Les tubes en polyéthylène sont fabriqués par deux procédés differents. LD-PE signifie une densité basse (low density). La dureté des ces tubes fabriqués sous haute pression est d'env. 40 - 50 Shore dureté D. HD-PE caractérise les tubes à haute densité (high density) étant confectionnés sous basse pression. La dureté est d'env. 50 - 70 Shore dureté D. Pour des raisons de souplesse et de prix plus bas, l'on utilise de préférence les tubes LD-PE pour les installations de commande pneumatique.

Caractéristiques de produit
  • Bonne résistance aux solvants à une température de service inférieure à +60°C
  • Contrainte de flexion 15 N/mm²
  • Coefficient de dilatation thermiqaue linéaire 2.5 x 10⁴
  • Point de fusion cristallite à +112 °C
Indication d'utilisation
Selon la norme DIN 73378 la pression de service correspond à 0.33 de la pression éclatement. Elle diminue cependant sous l'influence d'une température en hausse.
Ajouter à la liste

1.32 CHF/ Mètrehors TVA

1.43 CHFTVA incluse

697 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.32 CHF

-

100+

1.12 CHF

14.98%

300+

1.06 CHF

19.94%

500+

0.93 CHF

29.97%

1000+

0.90 CHF

32.08%

2000+

0.87 CHF

34.09%

4000+

0.84 CHF

36.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
PE
Diamètre extérieur tube
8 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Température minimum de service
-60 °C
Température maximum de service
80 °C
Couleur du tube
Noir