Eriks

Tube PE Nature 18mmx2mm

  • ERIKS:14888041
  • Fabricant:7613288093935
Image 1
Les tubes en polyéthylène sont fabriqués par deux procédés differents. LD-PE signifie une densité basse (low density). La dureté des ces tubes fabriqués sous haute pression est d'env. 40 - 50 Shore dureté D. HD-PE caractérise les tubes à haute densité (high density) étant confectionnés sous basse pression. La dureté est d'env. 50 - 70 Shore dureté D. Pour des raisons de souplesse et de prix plus bas, l'on utilise de préférence les tubes LD-PE pour les installations de commande pneumatique.

Caractéristiques de produit
  • Bonne résistance aux solvants à une température de service inférieure à +60°C
  • Contrainte de flexion 15 N/mm²
  • Coefficient de dilatation thermiqaue linéaire 2.5 x 10⁴
  • Point de fusion cristallite à +112 °C
Indication d'utilisation
Selon la norme DIN 73378 la pression de service correspond à 0.33 de la pression éclatement. Elle diminue cependant sous l'influence d'une température en hausse.
Ajouter à la liste

5.02 CHF/ Mètrehors TVA

5.43 CHFTVA incluse

317 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.02 CHF

-

100+

4.27 CHF

14.97%

300+

4.01 CHF

20.00%

500+

3.76 CHF

25.08%

1000+

3.65 CHF

27.33%

2000+

3.54 CHF

29.51%

4000+

3.43 CHF

31.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
PE
Diamètre extérieur tube
18 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Température minimum de service
-60 °C
Température maximum de service
80 °C
Couleur du tube
Nature