Eriks

Tube en polyuréthane VERSILON™ C-210-A 19x23.8mm

  • ERIKS:12629450
  • Fabricant:7613288139237
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Polyuréthane (à base de polyester), sans insertion, lisse, transparent
  • Résistant à l'abrasion, aux huiles minérales et aux carburants
  • Température de fragilité -50 °C
Ajouter à la liste

63.50 CHF/ Mètrehors TVA

68.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

63.50 CHF

-

30+

38.10 CHF

40.00%

60+

30.40 CHF

52.13%

120+

28.60 CHF

54.96%

240+

27.80 CHF

56.22%

480+

26.90 CHF

57.64%

960+

26.10 CHF

58.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
VERSILON C-210-A
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
2.4 mm
Rayon de courbure min.
101 mm