Eriks

Tube en polyuréthane VERSILON™ C-210-A 12.7x17.5mm

  • ERIKS:12629445
  • Fabricant:7613288139251
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Polyuréthane (à base de polyester), sans insertion, lisse, transparent
  • Résistant à l'abrasion, aux huiles minérales et aux carburants
  • Température de fragilité -50 °C
Ajouter à la liste

35.30 CHF/ Mètrehors TVA

38.16 CHFTVA incluse

63 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.30 CHF

-

30+

21.20 CHF

39.94%

60+

17.00 CHF

51.84%

120+

16.00 CHF

54.67%

240+

15.50 CHF

56.09%

480+

15.00 CHF

57.51%

960+

14.60 CHF

58.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
VERSILON C-210-A
Diamètre intérieur
12.7 mm
Épaisseur de paroi
2.4 mm
Rayon de courbure min.
54 mm