Eriks

Tube en FPM, 6X1,5mm/25m

  • ERIKS:14882223
Image 1
Description
Tuyau en caoutchouc fluoré sans inserts en FPM / FKM pour une utilisation sans pression. Le tuyau présente une grande résistance à l'huile, aux produits chimiques et à l'ozone, ainsi qu'une très bonne résistance à la température.

Plage de température:
• -10°C à +230°C

Dureté:
• 75 +/- 5° Shore

Tolérance:
• DIN ISO 3302-1 E2

Matériau:
• Caoutchouc fluoré FPM / FKM, noir

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant"
Ajouter à la liste

34.40 CHF/ Mètrehors TVA

37.19 CHFTVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.40 CHF

-

10+

23.50 CHF

31.69%

25+

22.30 CHF

35.17%

40+

21.30 CHF

38.08%

80+

20.50 CHF

40.41%

160+

20.00 CHF

41.86%

320+

19.40 CHF

43.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150