24.90 CHF/ Mètrehors TVA
26.92 CHFTVA incluse
41 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.90 CHF | - |
25+ | 18.60 CHF | 25.30% |
50+ | 15.00 CHF | 39.76% |
100+ | 14.10 CHF | 43.37% |
200+ | 13.80 CHF | 44.58% |
400+ | 13.30 CHF | 46.59% |
800+ | 12.90 CHF | 48.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | WESTERFLEX |
Type | WESTERFLEX PAP |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Matériau du paroi extérieur | Papier |
Rayon de courbure | 90 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Épaisseur de paroi | 2.5 mm |
Matière du feuillard métallique | Aluminium |
Plage de température | de -40 jusqu'à 130 °C |
Avec insert | Oui |