Eriks

Tube de ventilation WESTERFLEX PAP Ø80mm/25m

  • ERIKS:14882020
Image 1
Tube flexible en 3 couches: Papier/Aluminium/Papier, résistant à l'humidité Pour le refoulement et l'aspiration d'air.
Ajouter à la liste

21.20 CHF/ Mètrehors TVA

22.92 CHFTVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.20 CHF

-

25+

15.90 CHF

25.00%

50+

12.80 CHF

39.62%

100+

12.00 CHF

43.40%

200+

11.70 CHF

44.81%

400+

11.30 CHF

46.70%

800+

11.00 CHF

48.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
WESTERFLEX
Type
WESTERFLEX PAP
Diamètre intérieur
80 mm
Matériau du paroi extérieur
Papier
Rayon de courbure
80 mm
Longueur du rouleau
25 m
Avec insert
Oui
Matière du feuillard métallique
Aluminium
Plage de température
de -40 jusqu'à 130 °C
Épaisseur de paroi
2.75 mm