19.40 CHF/ Mètrehors TVA
20.97 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.40 CHF | - |
25+ | 14.50 CHF | 25.26% |
50+ | 11.70 CHF | 39.69% |
100+ | 11.00 CHF | 43.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | WESTERFLEX |
Type | WESTERFLEX PAP |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Matériau du paroi extérieur | Papier |
Rayon de courbure | 75 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matière du feuillard métallique | Aluminium |
Avec insert | Oui |
Épaisseur de paroi | 2.5 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 130 °C |