18.10 CHF/ Mètrehors TVA
19.57 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.10 CHF | - |
25+ | 13.70 CHF | 24.31% |
50+ | 11.00 CHF | 39.23% |
100+ | 10.30 CHF | 43.09% |
200+ | 9.85 CHF | 45.58% |
400+ | 9.60 CHF | 46.96% |
800+ | 9.30 CHF | 48.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | WESTERFLEX |
Type | WESTERFLEX PAP |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Matériau du paroi extérieur | Papier |
Rayon de courbure | 70 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Épaisseur de paroi | 2.5 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 130 °C |
Avec insert | Oui |
Matière du feuillard métallique | Aluminium |