Eriks

Tube de ventilation WESTERFLEX PAP Ø65mm/25m

  • ERIKS:14882017
Image 1
Tube flexible en 3 couches: Papier/Aluminium/Papier, résistant à l'humidité Pour le refoulement et l'aspiration d'air.
Ajouter à la liste

16.70 CHF/ Mètrehors TVA

18.05 CHFTVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.70 CHF

-

25+

12.60 CHF

24.55%

50+

10.10 CHF

39.52%

100+

9.40 CHF

43.71%

200+

9.15 CHF

45.21%

400+

8.90 CHF

46.71%

800+

8.60 CHF

48.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
WESTERFLEX
Type
WESTERFLEX PAP
Diamètre intérieur
65 mm
Matériau du paroi extérieur
Papier
Rayon de courbure
65 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matière du feuillard métallique
Aluminium
Plage de température
de -40 jusqu'à 130 °C
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Avec insert
Oui