Eriks

Tube de ventilation WESTERFLEX PAP Ø60mm/25m

  • ERIKS:14882016
Image 1
Tube flexible en 3 couches: Papier/Aluminium/Papier, résistant à l'humidité Pour le refoulement et l'aspiration d'air.
Ajouter à la liste

15.90 CHF/ Mètrehors TVA

17.19 CHFTVA incluse

104 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.90 CHF

-

25+

12.00 CHF

24.53%

50+

9.55 CHF

39.94%

100+

9.05 CHF

43.08%

200+

8.75 CHF

44.97%

400+

8.55 CHF

46.23%

800+

8.30 CHF

47.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
WESTERFLEX
Type
WESTERFLEX PAP
Diamètre intérieur
60 mm
Matériau du paroi extérieur
Papier
Rayon de courbure
60 mm
Longueur du rouleau
25 m
Plage de température
de -40 jusqu'à 130 °C
Matière du feuillard métallique
Aluminium
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Avec insert
Oui