Eriks

Tube de ventilation WESTERFLEX PAP Ø55mm/25m

  • ERIKS:14882015
Image 1
Tube flexible en 3 couches: Papier/Aluminium/Papier, résistant à l'humidité Pour le refoulement et l'aspiration d'air.
Ajouter à la liste

14.10 CHF/ Mètrehors TVA

15.24 CHFTVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.10 CHF

-

25+

10.40 CHF

26.24%

50+

8.45 CHF

40.07%

100+

7.90 CHF

43.97%

200+

7.70 CHF

45.39%

400+

7.50 CHF

46.81%

800+

7.20 CHF

48.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
WESTERFLEX
Type
WESTERFLEX PAP
Diamètre intérieur
55 mm
Matériau du paroi extérieur
Papier
Rayon de courbure
55 mm
Longueur du rouleau
25 m
Avec insert
Oui
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Matière du feuillard métallique
Aluminium
Plage de température
de -40 jusqu'à 130 °C