Eriks

Tube de ventilation WESTERFLEX PAP Ø50mm/25m

  • ERIKS:14882014
Image 1
Tube flexible en 3 couches: Papier/Aluminium/Papier, résistant à l'humidité Pour le refoulement et l'aspiration d'air.
Ajouter à la liste

13.10 CHF/ Mètrehors TVA

14.16 CHFTVA incluse

184 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.10 CHF

-

25+

9.80 CHF

25.19%

50+

7.90 CHF

39.69%

100+

7.40 CHF

43.51%

200+

7.15 CHF

45.42%

400+

6.90 CHF

47.33%

800+

6.65 CHF

49.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
WESTERFLEX
Type
WESTERFLEX PAP
Diamètre intérieur
50 mm
Matériau du paroi extérieur
Papier
Rayon de courbure
50 mm
Longueur du rouleau
25 m
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 130 °C
Matière du feuillard métallique
Aluminium
Avec insert
Oui