12.40 CHF/ Mètrehors TVA
13.40 CHFTVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.40 CHF | - |
25+ | 9.30 CHF | 25.00% |
50+ | 7.65 CHF | 38.31% |
100+ | 6.95 CHF | 43.95% |
200+ | 6.70 CHF | 45.97% |
400+ | 6.55 CHF | 47.18% |
800+ | 6.40 CHF | 48.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | WESTERFLEX |
Type | WESTERFLEX PAP |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Matériau du paroi extérieur | Papier |
Rayon de courbure | 45 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Épaisseur de paroi | 2.25 mm |
Matière du feuillard métallique | Aluminium |
Avec insert | Oui |
Plage de température | de -40 jusqu'à 130 °C |