11.70 CHF/ Mètrehors TVA
12.65 CHFTVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.70 CHF | - |
25+ | 8.70 CHF | 25.64% |
50+ | 6.95 CHF | 40.60% |
100+ | 6.55 CHF | 44.02% |
200+ | 6.40 CHF | 45.30% |
400+ | 6.25 CHF | 46.58% |
800+ | 6.05 CHF | 48.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | WESTERFLEX |
Type | WESTERFLEX PAP |
Diamètre intérieur | 42 mm |
Matériau du paroi extérieur | Papier |
Rayon de courbure | 42 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Avec insert | Oui |
Plage de température | de -40 jusqu'à 130 °C |
Matière du feuillard métallique | Aluminium |
Épaisseur de paroi | 2.25 mm |