Eriks

Tube de ventilation WESTERFLEX PAP Ø38mm/25m

  • ERIKS:14882011
Image 1
Tube flexible en 3 couches: Papier/Aluminium/Papier, résistant à l'humidité Pour le refoulement et l'aspiration d'air.
Ajouter à la liste

9.85 CHF/ Mètrehors TVA

10.65 CHFTVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.85 CHF

-

25+

7.50 CHF

23.86%

50+

6.20 CHF

37.06%

100+

5.60 CHF

43.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
WESTERFLEX
Type
WESTERFLEX PAP
Diamètre intérieur
38 mm
Matériau du paroi extérieur
Papier
Rayon de courbure
38 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matière du feuillard métallique
Aluminium
Plage de température
de -40 jusqu'à 130 °C
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Avec insert
Oui