Eriks

Tube de ventilation WESTERFLEX PAP Ø32mm/25m

  • ERIKS:14882010
Image 1
Tube flexible en 3 couches: Papier/Aluminium/Papier, résistant à l'humidité Pour le refoulement et l'aspiration d'air.
Ajouter à la liste

8.00 CHF/ Mètrehors TVA

8.65 CHFTVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.00 CHF

-

25+

6.25 CHF

21.88%

50+

4.86 CHF

39.25%

100+

4.59 CHF

42.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
WESTERFLEX
Type
WESTERFLEX PAP
Diamètre intérieur
32 mm
Matériau du paroi extérieur
Papier
Rayon de courbure
32 mm
Longueur du rouleau
25 m
Plage de température
de -40 jusqu'à 130 °C
Épaisseur de paroi
2.25 mm
Avec insert
Oui
Matière du feuillard métallique
Aluminium