Eriks

Tube de ventilation WESTERFLEX PAP Ø30.5mm/25m

  • ERIKS:14882009
Image 1
Tube flexible en 3 couches: Papier/Aluminium/Papier, résistant à l'humidité Pour le refoulement et l'aspiration d'air.
Ajouter à la liste

7.90 CHF/ Mètrehors TVA

8.54 CHFTVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.90 CHF

-

25+

5.95 CHF

24.68%

50+

4.81 CHF

39.11%

100+

4.54 CHF

42.53%

200+

4.43 CHF

43.92%

400+

4.22 CHF

46.58%

800+

4.11 CHF

47.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
WESTERFLEX
Type
WESTERFLEX PAP
Diamètre intérieur
30.5 mm
Matériau du paroi extérieur
Papier
Rayon de courbure
30 mm
Longueur du rouleau
25 m
Avec insert
Oui
Matière du feuillard métallique
Aluminium
Épaisseur de paroi
2 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 130 °C