Eriks

Tube de ventilation WESTERFLEX PAP Ø28mm/25m

  • ERIKS:14882008
Image 1
Tube flexible en 3 couches: Papier/Aluminium/Papier, résistant à l'humidité Pour le refoulement et l'aspiration d'air.
Ajouter à la liste

6.70 CHF/ Mètrehors TVA

7.24 CHFTVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.70 CHF

-

25+

5.05 CHF

24.63%

50+

4.11 CHF

38.66%

100+

3.84 CHF

42.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
WESTERFLEX
Type
WESTERFLEX PAP
Diamètre intérieur
28 mm
Matériau du paroi extérieur
Papier
Rayon de courbure
28 mm
Longueur du rouleau
25 m
Avec insert
Oui
Épaisseur de paroi
2 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 130 °C
Matière du feuillard métallique
Aluminium