Eriks

Tube de ventilation WESTERFLEX PAP Ø24.5mm/25m

  • ERIKS:14882007
Image 1
Tube flexible en 3 couches: Papier/Aluminium/Papier, résistant à l'humidité Pour le refoulement et l'aspiration d'air.
Ajouter à la liste

6.30 CHF/ Mètrehors TVA

6.81 CHFTVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.30 CHF

-

25+

4.65 CHF

26.19%

50+

3.73 CHF

40.79%

100+

3.41 CHF

45.87%

200+

3.30 CHF

47.62%

400+

3.19 CHF

49.37%

800+

3.08 CHF

51.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
WESTERFLEX
Type
WESTERFLEX PAP
Diamètre intérieur
24.5 mm
Matériau du paroi extérieur
Papier
Rayon de courbure
24 mm
Longueur du rouleau
25 m
Avec insert
Oui
Matière du feuillard métallique
Aluminium
Plage de température
de -40 jusqu'à 130 °C
Épaisseur de paroi
2.25 mm