5.55 CHF/ Mètrehors TVA
6.00 CHFTVA incluse
66 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.55 CHF | - |
25+ | 4.16 CHF | 25.05% |
50+ | 3.30 CHF | 40.54% |
100+ | 3.08 CHF | 44.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | WESTERFLEX |
Type | WESTERFLEX PAP |
Diamètre intérieur | 20.9 mm |
Matériau du paroi extérieur | Papier |
Rayon de courbure | 20 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 130 °C |
Avec insert | Oui |
Matière du feuillard métallique | Aluminium |
Épaisseur de paroi | 2.25 mm |